Europole - SHARK MICRO-NK noir SM au CM transparent 4000K FLEX PERF 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592090729
Réf. Sonepar
00584209072
Réf. Fournisseur
118121TNSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
14.4 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
matériau
aluminium
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
largeur
22.2 mm
hauteur/profondeur
6 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Réglette LED sur-mesure au cm SHARK MICRO-NK (Maxi. 3m) noir, résine transparente symétrique, FLEX PERF blanc 4000K, IRC90, 14.4W/m, 1553lm/m (108lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, Câble non fourni.
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-NK noir, résine transparente symétrique, FLEX PERF blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 1553lm/m (108lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain : 1, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage ou via clips de fixation (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.