Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - SHARK PDS-ALU alu 1m opale bleu FLEX PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592093485

Réf. Sonepar

00584209348

Réf. Fournisseur

1183122O

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

14.4 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

16 mm

hauteur/profondeur

12 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK PDS-ALU aluminium, résine opale symétrique, FLEX PERF bleu, 14.4W/m, 213lm/m (15lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.