Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - SHARK STEKO noir 1m rouge SIDE FLEX 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592102040

Réf. Sonepar

00584210204

Réf. Fournisseur

1961474N

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

8 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

noir

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

rouge

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

43.2 mm

hauteur/profondeur

22.7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Nez de marche LED 1m SHARK STEKO, noir, résine opale symétrique, SIDE FLEX rouge 8W/m, 3lm/m 24VDC, IK10, câblé en entrée par le bouchon de 0,5m.