Europole - SHARK STEP alu 1m haut+bas bleu/3000K SIDE FLEX+SOFT PERF 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
longueur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592081475
Réf. Sonepar
00584208147
Réf. Fournisseur
1189151
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
1000 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
matériau
aluminium
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
largeur
80.65 mm
hauteur/profondeur
41 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Nez de marche LED 1m SHARK STEP, alu, éclairage haut+bas : résine opale/résine transparente symétrique, SIDE FLEX+SOFT PERF bleu/blanc 3000K, 4.8W/m, 586lm/m 24VDC, IK10, câblé en entrée par le bouchon de 0,5m.