Europole - SHARK STEP alu SM au CM bas 4000K SOFT PERF 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592100718
Réf. Sonepar
00584210071
Réf. Fournisseur
118941SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
4.8 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
matériau
aluminium
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
largeur
80.65 mm
hauteur/profondeur
41 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Nez de marche LED sur-mesure au cm SHARK STEP (Maxi. 3m), alu, éclairage bas : résine transparente symétrique, SOFT PERF blanc 4000K, 4.8W/m, 580lm/m 24VDC, IK10, câble non fourni.
Les Atouts de l'article:
Nez de marche LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK STEP aluminium, éclairage bas : résine transparente symétrique, SOFT PERF blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 580lm/m (121lm/W) 128LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP68, IK10, compatible volume salle de bain : 1, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium/caoutchouc. Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Installation avec bandes antidérapantes (incluses). La réglette se visse directement sur le support.
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.