Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Europole - SHARK STEP noir 1m bas RGB SOFT PERF 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592100459

Réf. Sonepar

00584210045

Réf. Fournisseur

1189149N

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

7.5 W

indice de protection (IP)

IP68

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

noir

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

largeur

80.65 mm

hauteur/profondeur

41 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Nez de marche LED 1m SHARK STEP, noir, éclairage bas : résine transparente symétrique, SOFT PERF RGB 7.5W/m, 28/84/19lm/m 12VDC, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.