Europole - SHARK TOP VIEW 1m opale rigide 3000K FORT PERF 24VDC - 1120320OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 19.2 W
couleur de la lumière - blanc
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592084407
Réf. Sonepar
00584208440
Réf. Fournisseur
1120320OR
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
19.2 W
couleur de la lumière:
blanc
compatible IFTTT:
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
classe de protection:
III
largeur:
16 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
longueur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
16 mm
matériau:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable









