Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - SHARK TOP VIEW 1m opale souple RGB SOFT PERF 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592083011

Réf. Sonepar

00584208301

Réf. Fournisseur

1120029OS

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

7.5 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

matériau

autre

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

16 mm

hauteur/profondeur

16 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Linéaire LED 1m SHARK TOP VIEW, résine opale souple symétrique, SOFT PERF RGB 7.5W/m, 34/104/24lm/m (22lm/W), 30LED/m, 12VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.