fin de vie

Europole - SHARK TOP VIEW MINI 1m opale souple 2400K COOL PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.6 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592081987

Réf. Sonepar

00584208198

Réf. Fournisseur

1110124O

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

9.6 W

température de couleur

2400...2400 K

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

matériau

autre

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

13 mm

hauteur/profondeur

7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Linéaire LED 1m SHARK TOP VIEW MINI, résine opale souple symétrique, COOL PERF blanc 2400K, IRC90, 9.6W/m, 730lm/m (76lm/W), 128LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.