Europole - SHARK TOP VIEW MINI 1m transparent souple 4000K COOL PERF 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592081956
Réf. Sonepar
00584208195
Réf. Fournisseur
1110121T
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
9.6 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
1000 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
matériau
autre
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
largeur
13 mm
hauteur/profondeur
7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Linéaire LED 1m SHARK TOP VIEW MINI, résine transparente souple symétrique, COOL PERF blanc 4000K, IRC90, 9.6W/m, 1431lm/m (149lm/W), 128LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.