Europole - SHARK TOP VIEW MINI SM au CM opale souple 3800K FORT PERF 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.2 W
température de couleur - 3800...3800 K
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592082427
Réf. Sonepar
00584208242
Réf. Fournisseur
111031OSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
19.2 W
température de couleur
3800...3800 K
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
matériau
autre
type de tension
DC
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
largeur
13 mm
hauteur/profondeur
7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Linéaire LED sur-mesure au cm SHARK TOP VIEW MINI (Maxi. 10m), résine opale souple symétrique, FORT PERF blanc 3800K, IRC90, 19.2W/m, 2119lm/m (110lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câble non fourni.
Les Atouts de l'article:
Linéaire LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK TOP VIEW MINI, résine opale souple symétrique, FORT PERF blanc 3800K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 2119lm/m (110lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain : 1, longueur maximum d'un seul tenant : 10m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : polyuréthane. Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C. Walkover : Non. Driveover : non. Mode de pose/installation : saillie. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).
Quelques mots du fabricant :
SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.