Europole - Spot BE BETTER - bague GU5.3 rond fixe, noir IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - non ajustable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00584002525
Réf. Fournisseur
2525
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU5,3
type de tension
DC
diamètre externe
84 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spot BE BETTER - bague rond fixe, noir, classe III, IP20, GU5.3, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.