Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - Spot BE GOOD - 1/4 de tour GU10 rond fixe, alu brossé IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • réglabilité - non ajustable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592000797

Réf. Sonepar

00584007060

Réf. Fournisseur

2618

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

réglabilité

non ajustable

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

douille

GU10

type de tension

AC

hauteur/profondeur

105 mm

diamètre externe

81 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

105 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spot BE GOOD - 1/4 de tour rond fixe, aluminium brossé, classe II, IP20, GU10, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non.

Les Atouts de l'article:

Spot EUROPOLE BE GOOD - 1/4 de tour rond fixe, aluminium brossé, optique, 230VAC, GU10, classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Dimension collerette : diamètre 81mm. Diamètre d'encastrement : 69mm. Patère rapide incluse : Non, kit optiques spoterie inclus : non. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Fixation de la lampe par 1/4 tour. Livré avec patère et douille GU10 pré-connectées. Pour lampe LED 6W max. (non incluse).