Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 1 - 230 carré bronze 3000K 80lm 1W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592029828

Réf. Sonepar

00584001719

Réf. Fournisseur

50032BR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

bronze

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

58 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 1 - 230 carré : 58x58mm, bronze, blanc 3000K, IRC80, 1W, 80lm (80lm/W), verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.