fin de vie

Europole - TITAN 1 - 230 déflecteur simple anthracite 4000K 3W

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592030824

Réf. Sonepar

00584009975

Réf. Fournisseur

50081DSAN

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

I

hauteur/profondeur

90 mm

diamètre externe

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 1 - 230 déflecteur simple : 58mm, anthracite, blanc 4000K, IRC80, 3W, déflecteur simple, 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.