Europole - TITAN 1 - 230 rond inox 3000K 110lm 3W 30°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 72 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592006973
Réf. Sonepar
00584050082
Réf. Fournisseur
50082
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile
72 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
diamètre d'encastrement
40 mm
charge max.
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 1 - 230 rond : 58mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 3W, 110lm (36,67lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.