Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 1 - 24 carré bronze 3000K 110lm 3W 30°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592030503

Réf. Sonepar

00584001783

Réf. Fournisseur

50062BR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

bronze

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

58 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 1 - 24 carré : 58x58mm, bronze, blanc 3000K, IRC80, 3W, 110lm (36,67lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.