Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 1 - 24 carré grenaillé RGB 1W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - RGB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592029637

Réf. Sonepar

00584001692

Réf. Fournisseur

50015GR

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

58 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

90 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 1 - 24 carré : 58x58mm, grenaillé, RGB 1W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.