fin de vie

Europole - TITAN 1 - 24 rond inox 3000K 110lm 3W 15° - 50052

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur de la lumière - blanc

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006850

Réf. Sonepar

00584050052

Réf. Fournisseur

50052

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

pas de variation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

classe de protection:

III

diamètre externe:

58 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de tension:

DC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol TITAN 1 - 24 rond : 58mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 3W, 110lm (36,67lm/W), verre transparent 15° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable.