Europole - TITAN 2 - 230 carré inox bleu 1,2W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592007352
Réf. Sonepar
00584050194
Réf. Fournisseur
50194
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
largeur
116 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
diamètre d'encastrement
96 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 - 230 carré : 116x116mm, inox, bleu 1,2W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.