Europole - TITAN 2 - 230 rond grenaillé bleu 105lm 3x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
couleur du boîtier/corps - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592034518
Réf. Sonepar
00584002326
Réf. Fournisseur
50304GR
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
diamètre d'encastrement
96 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 - 230 rond : 116mm, grenaillé, bleu 3x2W, 105lm (17,5lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.