Europole - TITAN 2 - 230 rond inox 3000K 344lm 3x2W 30°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 344 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592007536
Réf. Sonepar
00584050242
Réf. Fournisseur
50242
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile
344 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
diamètre d'encastrement
96 mm
charge max.
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 - 230 rond : 116mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 3x2W, 344lm (57,33lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.