Europole - TITAN 2 - 24 carré inox RGB 1,2W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - RGB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592007291
Réf. Sonepar
00584050175
Réf. Fournisseur
50175
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
largeur
116 mm
hauteur/profondeur
100 mm
longueur
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
diamètre d'encastrement
96 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 - 24 carré : 116x116mm, inox, RGB 1,2W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK09. Dimmable.