fin de vie

Europole - TITAN 2 - 24 carré grenaillé bleu 105lm 3x2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • diamètre d'encastrement - 96 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592034358

Réf. Sonepar

00584002292

Réf. Fournisseur

50294GR

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie

Oui

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

diamètre d'encastrement

96 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps

autre

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

III

couleur de la lumière

bleu

largeur

116 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

116 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 - 24 carré : 116x116mm, grenaillé, bleu 3x2W, 105lm (17,5lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK09. Dimmable.