fin de vie

Europole - TITAN 2 - 24 carré poli miroir 3000K 1.5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592032224

Réf. Sonepar

00584002025

Réf. Fournisseur

50172PM

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

116 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

diamètre d'encastrement

96 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 - 24 carré : 116x116mm, poli miroir, blanc 3000K, IRC80, 1.5W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK09. Dimmable.