Europole - TITAN 2 SLIM - 230 carré anthracite percée 4000K 1W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592041608
Réf. Sonepar
00584004556
Réf. Fournisseur
51191AN
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
largeur
116 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
100 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 230 carré : 116x116mm, anthracite, collerette percée, blanc 4000K, IRC80, 1W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.