Europole - TITAN 2 SLIM - 230 rond anthracite percée bleu 150lm 3x2W 30°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - anthracite
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592043855
Réf. Sonepar
00584005071
Réf. Fournisseur
51244AN
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
100 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 230 rond : 116mm, anthracite, collerette percée, bleu 3x2W, 150lm (25lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.