fin de vie

Europole - TITAN 2 SLIM - 24 rond anthracite non percée bleu 1W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592040830

Réf. Sonepar

00584004362

Réf. Fournisseur

51164NAN

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

100 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 24 rond : 116mm, anthracite, collerette non percée, bleu 1W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.