Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 2 SLIM - 24 rond bronze percée 4000K 310lm 3x2W 15°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592042483

Réf. Sonepar

00584004751

Réf. Fournisseur

51211BR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

bronze

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

45 mm

diamètre externe

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

100 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 24 rond : 116mm, bronze, collerette percée, blanc 4000K, IRC80, 3x2W, 310lm (51,67lm/W), verre transparent 15° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.