Europole - TITAN 2 SLIM - 24 rond poli miroir non percée bleu 3x2W 15°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592042728
Réf. Sonepar
00584004808
Réf. Fournisseur
51214NPM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
100 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 2 SLIM - 24 rond : 116mm, poli miroir, collerette non percée, bleu 3x2W, verre transparent 15° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.