Europole - TITAN 3 - 230 carré anthracite 4000K 640lm 6x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592037199
Réf. Sonepar
00584002726
Réf. Fournisseur
50471AN
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
I
largeur
173 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
150 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 3 - 230 carré : 173x173mm, anthracite, blanc 4000K, IRC80, 6x2W, 640lm (53,33lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable.