fin de vie

Europole - TITAN 3 - 230 carré anthracite bleu 146lm 6x2W 30°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592036598

Réf. Sonepar

00584002611

Réf. Fournisseur

50424AN

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

I

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

110 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

diamètre d'encastrement

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 - 230 carré : 173x173mm, anthracite, bleu 6x2W, 146lm (12,17lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable.