Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 3 - 24 carré poli miroir 4000K 640lm 6x2W 30°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592035805

Réf. Sonepar

00584002492

Réf. Fournisseur

50381PM

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

110 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

diamètre d'encastrement

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 - 24 carré : 173x173mm, poli miroir, blanc 4000K, IRC80, 6x2W, 640lm (53,33lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.