Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - TITAN 3 - 24 déflecteur simple anthracite 4000K 6x2W

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592035263

Réf. Sonepar

00584010035

Réf. Fournisseur

50361DSAN

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

110 mm

diamètre externe

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

diamètre d'encastrement

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 - 24 déflecteur simple : 173mm, anthracite, blanc 4000K, IRC80, 6x2W, déflecteur simple, 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.