Europole - TITAN 3 - 24 rond anthracite 4000K 640lm 6x2W 15°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592035614
Réf. Sonepar
00584002463
Réf. Fournisseur
50371AN
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
150 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 3 - 24 rond : 173mm, anthracite, blanc 4000K, IRC80, 6x2W, 640lm (53,33lm/W), verre transparent 15° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.