Europole - TITAN 3 - 24 rond anthracite RGB 6x2W 30°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - anthracite
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - RGB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592035515
Réf. Sonepar
00584002455
Réf. Fournisseur
50365AN
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
hauteur/profondeur
110 mm
diamètre externe
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre d'encastrement
150 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 3 - 24 rond : 173mm, anthracite, RGB 6x2W, verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.