fin de vie

Europole - TITAN 3 - 24 rond poli miroir RGB 6x2W 30°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - RGB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592035607

Réf. Sonepar

00584002458

Réf. Fournisseur

50365PM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

110 mm

diamètre externe

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

diamètre d'encastrement

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 - 24 rond : 173mm, poli miroir, RGB 6x2W, verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.