Europole - TITAN 3 SLIM - 230 rond anthracite non percée bleu 2,5W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - anthracite
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592047013
Réf. Sonepar
00584005817
Réf. Fournisseur
51344NAN
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
anthracite
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
155 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 230 rond : 173mm, anthracite, collerette non percée, bleu 2,5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.