Europole - TITAN 3 SLIM - 230 rond bronze percée 3000K 650lm 6x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592051096
Réf. Sonepar
00584006706
Réf. Fournisseur
51462BR
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile
650 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
bronze
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
I
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre d'encastrement
155 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 230 rond : 173mm, bronze, collerette percée, blanc 3000K, IRC80, 6x2W, 650lm (54,17lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.