fin de vie

Europole - TITAN 3 SLIM - 24 carré inox percée 3000K 584lm 6x2W 15°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592048775

Réf. Sonepar

00584006188

Réf. Fournisseur

51392IN

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

155 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 24 carré : 173x173mm, inox, collerette percée, blanc 3000K, IRC80, 6x2W, 584lm (48,67lm/W), verre transparent 15° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.