Europole - TITAN 4.1 - 230 rectangle grenaillé 3000K 330lm 3x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592028357
Réf. Sonepar
00584001590
Réf. Fournisseur
375642GR
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
I
largeur
53 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
195 mm
largeur d'encastrement
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
longueur d’encastrement
184 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 4.1 - 230 rectangle : 195x53mm, grenaillé, blanc 3000K, IRC80, 3x2W, 330lm (55lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.