Europole - TITAN 4.2 - 24 rectangle bronze 3000K 730lm 6x2W 30°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - bronze
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592037687
Réf. Sonepar
00584002751
Réf. Fournisseur
50502BR
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
bronze
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
classe de protection
III
largeur
63 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
328 mm
largeur d'encastrement
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
longueur d’encastrement
316 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 4.2 - 24 rectangle : 328x63mm, bronze, blanc 3000K, IRC80, 6x2W, 730lm (60,83lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.