Europole - TITAN 4.2 - 24 rectangle bronze bleu 67lm 6x2W 0/50°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
couleur du boîtier/corps - bronze
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592037885
Réf. Sonepar
00584002807
Réf. Fournisseur
50524BR
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur du boîtier/corps
bronze
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
DC
pas de variation
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe de protection
III
largeur
63 mm
hauteur/profondeur
80 mm
longueur
328 mm
largeur d'encastrement
58 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
80 mm
longueur d’encastrement
316 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol TITAN 4.2 - 24 rectangle : 328x63mm, bronze, bleu 6x2W, 67lm (5,58lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.