fin de vie

Europole - TITAN 4.2 - 24 rectangle grenaillé 4000K 800lm 6x2W 0/50°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592037816

Réf. Sonepar

00584002796

Réf. Fournisseur

50521GR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

asymétrique

classe de protection

III

largeur

63 mm

hauteur/profondeur

80 mm

longueur

328 mm

largeur d'encastrement

58 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

80 mm

longueur d’encastrement

316 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 4.2 - 24 rectangle : 328x63mm, grenaillé, blanc 4000K, IRC80, 6x2W, 800lm (66,67lm/W), verre transparent 0/50° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.