fin de vie

Europole - TITAN 5.1 - 24 rectangle inox RGBW 12x2W 30°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - RGBW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592008564

Réf. Sonepar

00584050566

Réf. Fournisseur

50566

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGBW

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

hauteur/profondeur

31.5 mm

longueur

550 mm

largeur d'encastrement

68 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

80 mm

longueur d’encastrement

527 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 5.1 - 24 rectangle : 550xmm, inox, RGBW 12x2W, verre transparent 30° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK07. Dimmable.