En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Europole - Transfo elec 35-105VA IP20 12V

Europole - Transfo elec 35-105VA IP20 12V

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Non

  • tension de sortie - 12...12 V

  • montage en apparent - Non

  • encastré - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584007430

Réf. Fournisseur

7430

Réf. Commerciale

Europole

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Non

tension de sortie

12...12 V

montage en apparent

Non

encastré

Oui

tension d'entrée

230...230 V

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

bleu

protégé contre les courts-circuits

Oui

avec disjoncteur secondaire

Non

longueur

145 mm

largeur

38 mm

hauteur

26 mm

indice de protection (IP)

IP20

Transformateur électronique 35-105 VA. Eclairage halogène 12V IP20. Dimmable début et fin de phase. Non câblé. Dimensions : 145 x 38 x 26 mm