Europole - TUBE 2 - patère noir 4000K 966lm 10W 10°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 966 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592003842
Réf. Sonepar
00584038611
Réf. Fournisseur
38611
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
10 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
966 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
966...966 lm
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau intensif 5-10°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
137 mm
longueur
185 mm
diamètre externe
75 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur TUBE 2 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 10W, 966lm (96,6lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 2 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 10W, 966lm (96,6lm/W), optique faible éblouissement 10°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.