Europole - YAKO PERFORMANCE noir 3000K 1100lm 10W 120°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1100 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00584044010
Réf. Fournisseur
44010
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
10 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1100 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1100...1100 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
155 mm
longueur
35 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur YAKO PERFORMANCE noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 1100lm (110lm/W), verre transparent 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.