fin de vie

Europole - YAKO SLIM SENSOR noir 4000K 3820lm 50W 120 - 43051

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005181

Réf. Sonepar

00584043051

Réf. Fournisseur

43051

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

réglabilité:

orientable

pas de variation:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

classe de protection:

I

largeur:

180 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

avec détecteur de mouvement:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

250 mm

hauteur/profondeur:

35.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Projecteur led extérieur YAKO SLIM SENSOR 4000K 3600lm noir 230V. Optique 120°. Puissance 50 W. IP65 - IK08. Sur patère.

Les Atouts de l'article :

; Projecteur led EUROPOLE YAKO SLIM SENSOR 4000K 3600Lm (50W) 230V, IP 65 - IK 08. Optique 120°. Livré sur patère. Couleur : noir. Corps en aluminium de fonderie. Détection hyperfréquence (10m maxi, temporisation 5min, seuil 30 Lux). Accessoire non inclus : télécommande de réglage détecteur. Durée de vie 30 000 Hrs.