Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - YAKO SLIM - WiZ Pro noir RGB+TW 2700K-6500K 865lm 9,5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • flux lumineux utile - 865 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592004313

Réf. Sonepar

00584040928

Réf. Fournisseur

40928

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

2700...6500 K

flux lumineux utile

865 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

flux lumineux

865...865 lm

réglabilité

orientable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

AC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

RGB

largeur

200 mm

hauteur/profondeur

135 mm

longueur

19.5 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

compatible IFTTT

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Projecteur YAKO SLIM - WiZ Pro noir, orientable, RGB+TW 2700K-6500K, IRC80, 9,5W, 865lm (91,05lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.